Smalley Wsm-31 | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว - Pk25 | 5ea11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-31 Retaining Ring, External Dia. 5/16 Inch, 25Pk | AE3MFE 5EA11

SMALLEY แหวนล็อค WSM-31 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว 25Pk

In Stock
รายการ: AE3MFE รุ่น: WSM-31อ้างไขว้: 5EA11
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
฿1,013 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.011 "
เหมาะกับ Groove Dia0.290 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.029 "
สำหรับ Shaft Dia5 / 16 "
ID ฟรี0.287 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.025 "
ความต้านแรงดึง221,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.025 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790046392

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY แหวนล็อค WSM-31 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว 25Pk
฿1,013 / แพ็ค