Smalley Wsm-400 | แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 ใน | 5ea65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-400 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 นิ้ว | AE3MGX 5EA65

SMALLEY แหวนล็อคเกลียว WSM-400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3MGX รุ่น: WSM-400อ้างไขว้: 5EA65
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
฿1,490 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.104 "
เหมาะกับ Groove Dia3.792 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.12 "
สำหรับ Shaft Dia4"
ID ฟรี3.765 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.006 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.005 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.270 "
ความต้านแรงดึง211,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.111 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY แหวนล็อคเกลียว WSM-400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 นิ้ว
฿1,490 / หน่วย