Smalley Wsm-43-s02 | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16 นิ้ว 10pk | 5eb58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-43-S02 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16 นิ้ว 10Pk | AE3MPC 5EB58

SMALLEY WSM-43-S02 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AE3MPC รุ่น: WSM-43-S02ข้ามอ้างอิง: 5EB58
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
฿815 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.013 "
เหมาะกับ Groove Dia0.412 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.029 "
สำหรับ Shaft Dia7 / 16 "
ID ฟรี0.409 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.003 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 302
กำแพงเรเดียล0.035 "
ความต้านแรงดึง200,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.025 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WSM-43-S02 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16นิ้ว 10Pk
฿815 / แพ็ค