จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-450-S02 Spiral Retaining Ring, External Dia. 4-1/2 Inch | AE3MZZ 5EE22

SMALLEY WSM-450-S02 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3MZZ รุ่น: WSM-450-S02ข้ามอ้างอิง: 5EE22
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
฿4,021 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.095 "
เหมาะกับ Groove Dia4.310 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.12 "
สำหรับ Shaft Dia4.5 "
ID ฟรี4.280 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.006 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.005 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 302
กำแพงเรเดียล0.270 "
ความต้านแรงดึง155,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.111 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WSM-450-S02 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-1/2 นิ้ว
฿4,021 / หน่วย