Smalley Wsm-50 | แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว 25แพ็ค | 5ea17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-50 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว 25Pk | AE3MFL 5EA17

SMALLEY แหวนล็อคเกลียว WSM-50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว 25Pk

In Stock
รายการ: AE3MFL รุ่น: WSM-50อ้างไขว้: 5EA17
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
฿676 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.016 "
เหมาะกับ Groove Dia0.468 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.039 "
สำหรับ Shaft Dia1 / 2 "
ID ฟรี0.464 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.050 "
ความต้านแรงดึง221,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.035 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY แหวนล็อคเกลียว WSM-50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว 25Pk
฿676 / แพ็ค