Smith-blair 31500019209000 | แคลมป์รัดท่อ 1 1/2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว | 3etz1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-BLAIR 31500019209000 ตัวยึดอาน 1 1/2 นิ้วท่อน้ำออก 1 นิ้ว | AC8YJF 3ETZ1

SMITH-BLAIR 31500019209000 Saddle Clamp ท่อออก 1 1/2 นิ้ว 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8YJF รุ่น: 31500019209000อ้างอิงข้าม: 3ETZ1

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿4,868 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบอาน
วัสดุปะเก็นBuna N.
วัสดุร่างกายเหล็กดัด
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180F
การเชื่อมต่อ Outlet1 "(F) NPT
ขนาดท่อทางออก1"
ขนาดท่อ1.5 "
ขนาดรูที่ต้องการ1"
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนสายเดี่ยวสแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อ Outletขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
SMITH-BLAIR 31500013906000 ตัวยึดอาน 1 นิ้วท่อทางออก 3/4 นิ้ว | AC8YJD 3ETY8 315000139060003/4 "(F) NPT1"สายเดี่ยวสแตนเลส฿4,824
SMITH-BLAIR 31500019206000 ตัวยึดอาน 1 1/2 นิ้วท่อทางออก 3/4 นิ้ว | AC8YJE 3ETY9 315000192060003/4 "(F) NPT1.5 "สายเดี่ยวสแตนเลส฿4,894
SMITH-BLAIR 31300019206000 ตัวยึดอาน Double Bale 3/4 Outlet | AC8YKJ 3EUA6 313000192060003/4 "(F) NPT1.5 "ดับเบิ้ลเบล฿2,995
SMITH-BLAIR 31300019209000 ตัวยึดอาน Double Bale 1 Outlet | AC8YKK 3EUA7 313000192090001 "(F) NPT1.5 "ดับเบิ้ลเบล฿3,161
SMITH-BLAIR 31300025606000 ที่หนีบอาน Double Bale 2 In | AC8YKL 3EUA8 313000256060003/4 "(F) NPT2"ดับเบิ้ลเบล฿3,301
SMITH-BLAIR 31300025608000 ที่หนีบอาน Double Bale 1 นิ้ว Outlet | AC8YKM 3EUA9 313000256080001 "(F) NPT2"ดับเบิ้ลเบล฿3,162
SMITH-BLAIR 31300025610000 ที่หนีบอาน Double Bale 1 1/4 นิ้ว Outlet | AC8YKN 3EUC1 313000256100001-1 / 4 "(F) NPT2"ดับเบิ้ลเบล฿3,284

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-BLAIR 31500019209000 Saddle Clamp ท่อออก 1 1/2 นิ้ว 1 นิ้ว
฿4,868 / หน่วย