Smith-blair 31500111012000 Ip | แคลมป์ซ่อมเหล็ก 10 นิ้ว ท่อ 1.5 Out | 5lgt7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-BLAIR 31500111012000 แคลมป์ซ่อม IP เหล็ก 10 นิ้วท่อ 1.5 ออก | AE4LJK 5LGT7

SMITH-BLAIR 31500111012000 IP ซ่อมแคลมป์เหล็กท่อ 10 นิ้ว ออก 1.5

In Stock
รายการ: AE4LJK รุ่น: 31500111012000 IPข้ามอ้างอิง: 5LGT7
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
฿10,659 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ่อมแคลมป์
วัสดุกลอนเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสลักเกลียว5 / 8 "
วัสดุปะเก็นไนไตร
วัสดุเหล็กดัดพร้อมสายรัดสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนสลักเกลียว2
การเชื่อมต่อ OutletIP
ขนาดท่อทางออก1-1 / 2 "
ภายนอก Dia.11.04 "ถึง 11.44"
ขนาดท่อ10 "
ชั่วคราว พิสัย-20F ถึง 180F
ชนิดภาพเขียนบริการอาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.1
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการเชื่อมต่อ Outletภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC Repair Clamp Iron 1 นิ้วท่อ 3/4 นิ้วออก | AE4LGT 5LGL8 31500013907000 CCซ่อมแคลมป์CC1.31 "ถึง 1.39"1"฿4,044
SMITH-BLAIR 31500019207000 CC Repair Clamp Iron 1 1/2 นิ้วท่อ 3/4 ออก | AE4LGU 5LGL9 31500019207000 CCซ่อมแคลมป์CC1.61 "ถึง 1.92"1.5 "฿4,074
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC แคลมป์หนีบเหล็ก 4 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว AE4LHF 5LGP0 31500048009000 CCซ่อมแคลมป์CC4.40 "ถึง 4.80"4"฿4,028
SMITH-BLAIR 31500048011000 CC แคลมป์หนีบเหล็ก 4 นิ้ว ท่อออก 1 1/4 นิ้ว | AE4LHG 5LGP1 31500048011000 CCซ่อมแคลมป์CC4.40 "ถึง 4.80"4"฿5,176
SMITH-BLAIR 31500048013000 แคลมป์ซ่อมเตารีด 4 นิ้วท่อ 1 1/2 นิ้วออก | AE4LHH 5LGP2 31500048013000ซ่อมแคลมป์CC4.40 "ถึง 4.80"4"฿5,230
SMITH-BLAIR 31500069006000 แคลมป์ซ่อม IP เหล็ก 6 นิ้วท่อ 3/4 นิ้วออก | AE4LHJ 5LGP3 อย่า IPซ่อมแคลมป์IP5.94 "ถึง 6.90"6"฿4,756
SMITH-BLAIR 31500069007000 CC แคลมป์หนีบเหล็ก 6 นิ้ว ท่อ 3/4 นิ้ว ออก | AE4LHK 5LGP4 31500069007000 CCซ่อมแคลมป์CC5.94 "ถึง 6.90"6"฿4,676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-BLAIR 31500111012000 IP ซ่อมแคลมป์เหล็กท่อ 10 นิ้ว ออก 1.5
฿10,659 / หน่วย