Smith-blair 41100013201003 | ข้อต่อเหล็กดัด ขนาดท่อ 1 นิ้ว | 4nwx4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-BLAIR 41100013201003 ข้อต่อเหล็กดัดขนาดท่อ 1 นิ้ว | AD9AEU 4NWX4

SMITH-BLAIR 41100013201003 ข้อต่อเหล็กดัด ขนาดท่อ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9AEU รุ่น: 41100013201003การอ้างอิงโยง: 4NWX4
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
฿5,016 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กดัด
วัสดุกลอนเหล็กกล้าคาร์บอน
ขนาดสลักเกลียว1 / 2 "x 7"
วัสดุปะเก็นไนไตร
ความยาว5"
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนสลักเกลียว2
ขนาดท่อ1"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 180 องศา F
คะแนนสุญญากาศ28 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS7307193070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Smith-Blair 41100013201003 coupling ใช้ในงานท่อเพื่อป้องกันการรั่วไหลและความเสียหายต่อท่อ ทำให้ติดตั้งง่ายและลดระยะเวลาการบำรุงรักษา

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Smith-Blair 41100013201003 coupling มีข้อต่อท่อเหล็กดัดเพื่อความแข็งแรงสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • มันถูกรวมเข้ากับซีลไนไตรล์สำหรับการเชื่อมต่อที่ป้องกันการรั่ว ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิ
  • ช่วยให้สามารถติดตั้งหน้าแปลนได้เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ASTM A307
  • ASTM A536
  • นศ.61
  • มาตรฐาน ASTM A53C

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ข้อต่อนี้ทนต่อการกัดกร่อนหรือไม่?

A. ข้อต่อท่อนี้เคลือบด้วยอีพ็อกซี่เพื่อป้องกันการกัดกร่อน

ถาม แรงดันใช้งานสูงสุดของข้อต่อท่อ Smith-Blair 41100013201003 คือเท่าใด

ก. 150 PSI

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวความยาวแม็กซ์ ความดันจำนวนสลักเกลียวขนาดท่อราคา
SMITH-BLAIR 41100008401003 ข้อต่อเหล็กดัดขนาดท่อ 1/2 นิ้ว | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว21 / 2 "฿4,351
SMITH-BLAIR 41100008410003 ข้อต่อเหล็กดัดขนาดท่อ 1/2 นิ้ว | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว21 / 2 "฿10,241
SMITH-BLAIR 41100010501003 ข้อต่อเหล็กดัดขนาดท่อ 3/4 นิ้ว | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว23 / 4 "฿5,000
SMITH-BLAIR 41100010510003 ข้อต่อเหล็กดัดขนาดท่อ 3/4 นิ้ว | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว23 / 4 "฿11,160
SMITH-BLAIR 41100013210003 ข้อต่อเหล็กดัดขนาดท่อ 1 นิ้ว | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว21"฿11,169
SMITH-BLAIR 41100019001003 ข้อต่อเหล็กดัดขนาดท่อ 1-1 / 2 นิ้ว | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว21.5 "฿6,567
SMITH-BLAIR 41100019010003 ข้อต่อเหล็กดัดขนาดท่อ 1-1 / 2 นิ้ว | AD9AEX 4NWX7 411000190100031 / 2 "x 14"12 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว21.5 "฿13,991

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-BLAIR 41100013201003 ข้อต่อเหล็กดัด ขนาดท่อ 1 นิ้ว
฿5,016 / หน่วย