จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-COOPER S1014SW4006N เบ้าเชื่อมหน้าแปลน 3/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB3EXY 1RUK3

SMITH-COOPER S1014SW4006N หน้าแปลนเชื่อมซ็อกเก็ต 3/4 นิ้ว สแตนเลส 304 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AB3EXY รุ่น: S1014SW4006Nอ้างไขว้: 1RUK3
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
฿2,503 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
วัสดุของตัวเครื่อง304L สแตนเลส
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม8
ภายนอก Dia.3-9 / 10 "
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS7307215000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนหลุมภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-COOPER S1014SW4004N เบ้าเชื่อมหน้าแปลน 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB3EXX 1RUK2 S1014SW4004N43.5 "1 / 2 "฿2,203
SMITH-COOPER S1014SW4010N หน้าแปลนเชื่อมซ็อกเก็ต 1 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB3EXZ 1RUK4 S1014SW4010N44.25 "1"฿4,013
SMITH-COOPER S1014SW4012N เบ้าเชื่อมหน้าแปลน 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AB3EYA 1RUK 5 S1014SW4012N44-3 / 5 "1.25 "฿3,941
SMITH-COOPER S1014SW4014N เบ้าเชื่อมหน้าแปลน 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส | AB3EYB 1RUK6 S1014SW4014N45"1.5 "฿5,201
SMITH-COOPER S1014SW4020N เบ้าเชื่อมหน้าแปลน 2 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB3EYC 1RUK7 S1014SW4020N86"2"฿4,739
SMITH-COOPER S1014SW4024N เบ้าเชื่อมหน้าแปลน 2 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส | AB3EYD 1RUK8 S1014SW4024N87"2.5 "฿7,023
SMITH-COOPER S1014SW4030N ซ็อกเก็ตเชื่อมหน้าแปลน 3 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB3EYE 1RUK9 S1014SW4030N87.5 "3"฿7,597

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-COOPER S1014SW4006N หน้าแปลนเชื่อมซ็อกเก็ต 3/4 นิ้ว สแตนเลส 304 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿2,503 / หน่วย