จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-COOPER S3016X 024 ครอส 2 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2GAH 1LVF6

SMITH-COOPER S3016X 024 สแตนเลส 2 ครอส 1 2/316 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2GAH รุ่น: S3016X 024ข้ามอ้างอิง: 1LVF6
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
฿16,221 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.3-35 / 64 "
ขนาดท่อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.47
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-COOPER S3016X 001 ครอส 1/8 นิ้ว 316 สแตนเลส 150 Psi | AB2FZP 1LVD6 S3016X 0015 / 8 "1 / 8 "฿584
SMITH-COOPER S3016X 010 ครอส 1 นิ้ว 316 สแตนเลส 150 Psi | AB2GAA 1LVE7 S3016X 0101-51 / 64 "1"฿3,015
SMITH-COOPER S3016X 030 ครอส 3 นิ้ว 316 สแตนเลส 150 Psi | AB2GAK 1LVF8 S3016X 0304-11 / 64 "3"฿18,413
SMITH-COOPER S3016X 040 Cross 4 นิ้ว 316 Stainless Steel 150 Psi | AB2GAM 1LVG1 S3016X 0405-17 / 64 "4"฿22,690

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-COOPER S3016X 024 สแตนเลส 2 ครอส 1 2/316 นิ้ว
฿16,221 / หน่วย