จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-COOPER S3414HB040014B Hex ลดบูช 4 x 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส | AB3ELD 1RRY 5

SMITH-COOPER S3414HB040014B บูชลดฐานสิบหก 4 x 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 304

In Stock
รายการ: AB3ELD รุ่น: S3414HB040014Bอ้างอิงข้าม: 1RRY5
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
฿20,444 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นHex ลดบูช
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน2570 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ1965 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.4-37 / 64 "
ขนาดท่อ4 "x 1-1 / 2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-COOPER S3416HB024010B บูชลด Hex 2 1/2 x 1 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010Bเหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F3"2-1 / 2 "x 1"฿7,601
SMITH-COOPER S3416HB024012B บูชลด Hex 2 1/2 x 1 1/4 นิ้ว | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012Bเหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F3"2-1/2" x 1-1/4"฿8,027
SMITH-COOPER S3416HB024014B บูชลด Hex 2 1/2 x 1 1/2 นิ้ว | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014Bเหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F3"2-1/2" x 1-1/2"฿7,809
SMITH-COOPER S3416HB030010B Hex ลดบูช 3 x 1 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010Bเหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F3.5 "3 "x 1"฿10,803
SMITH-COOPER S3416HB030012B Hex ลดบูช 3 x 1 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012Bเหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F3.5 "3 "x 1-1 / 4"฿7,203
SMITH-COOPER S3416HB030014B Hex ลดบูช 3 x 1 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014Bเหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F3.5 "3 "x 1-1 / 2"฿9,158
SMITH-COOPER S3416HB030020B Hex ลดบูช 3 x 2 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020Bเหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F3.5 "3 "x 2"฿10,859

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-COOPER S3414HB040014B บูชลดฐานสิบหก 4 x 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 304
฿20,444 / หน่วย