จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-COOPER S3414SP040B ปลั๊กหัวเหลี่ยม 4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EJP 1RRN5

SMITH-COOPER S3414SP040B ปลั๊กหัวเหลี่ยม 4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi

In Stock
รายการ: AB3EJP รุ่น: S3414SP040Bข้ามอ้างอิง: 1RRN5
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
฿8,339 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กหัวเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
แม็กซ์ ความดัน2570 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ1965 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.4.5 "
ขนาดท่อ4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.33
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-COOPER S3414SP001B ปลั๊กหัวเหลี่ยม 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EJC 1RRK1 S3414SP001Bเหล็กสแตนเลส 30430002570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F13 / 32 "1 / 8 "฿235
SMITH-COOPER S3414SP003B ปลั๊กหัวเหลี่ยม 3/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EJE 1RRK5 S3414SP003Bเหล็กสแตนเลส 30430002570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F43 / 64 "3 / 8 "฿300
SMITH-COOPER S3414SP030B ปลั๊กหัวเหลี่ยม 3 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EJN 1RRN3 S3414SP030Bเหล็กสแตนเลส 30430002570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F3.5 "3"฿4,425
SMITH-COOPER S3416SP001B ปลั๊กหัวเหลี่ยม 1/8 นิ้ว 316 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EPF 1RTK4 S3416SP001Bเหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F13 / 32 "1 / 8 "฿253
SMITH-COOPER S3416SP002B ปลั๊กหัวเหลี่ยม 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EPH 1RTK6 S3416SP002Bเหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F35 / 64 "1 / 4 "฿258
SMITH-COOPER S3416SP003B ปลั๊กหัวเหลี่ยม 3/8 นิ้ว 316 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EPK 1RTK8 S3416SP003Bเหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F43 / 64 "3 / 8 "฿195
SMITH-COOPER S3416SP010B ปลั๊กหัวเหลี่ยม 1 นิ้ว 316 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EPR 1RTL5 S3416SP010Bเหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F1-21 / 64 "1"฿676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-COOPER S3414SP040B ปลั๊กหัวเหลี่ยม 4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi
฿8,339 / หน่วย