Smith-cooper S4036hc006 | คลัปครึ่ง 3/4 นิ้ว 316 Stainless Steel | 2ua18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-COOPER S4036HC006 Half Coupling 3/4 นิ้ว 316 Stainless Steel | AC3KAP 2UA18

SMITH-COOPER S4036HC006 ข้อต่อสวมครึ่ง 3/4 นิ้ว สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AC3KAP รุ่น: S4036HC006อ้างไขว้: 2UA18
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
฿945 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลัปครึ่งหนึ่ง
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2810 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.1-21 / 64 "
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-COOPER S3014HC012 Half Coupling 1 1/4 นิ้ว 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012เหล็กสแตนเลส 304150300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-29 / 32 "1.25 "฿524
SMITH-COOPER S3016HC012 Half Coupling 1 1/4 นิ้วเกลียว 316 สแตนเลส | AC3JBB 2TV89 S3016HC012เหล็กสแตนเลส 316150300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-57 / 64 "1.25 "฿677
SMITH-COOPER S4036HC001 Half Coupling 1/8 นิ้ว 316 Stainless Steel | AC3KAK 2UA14 S4036HC001เหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F5 / 8 "1 / 8 "฿239
SMITH-COOPER S4036HC002 Half Coupling 1/4 นิ้ว 316 Stainless Steel | AC3KAL 2UA 15 S4036HC002เหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F3 / 4 "1 / 4 "฿311
SMITH-COOPER S4036HC003 Half Coupling 3/8 นิ้ว 316 Stainless Steel | AC3KAM 2UA16 S4036HC003เหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F7 / 8 "3 / 8 "฿534
SMITH-COOPER S4036HC004 Half Coupling 1/2 นิ้ว 316 Stainless Steel | AC3KAN 2UA 17 S4036HC004เหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F1.125 "1 / 2 "฿646
SMITH-COOPER S4036HC010 Half Coupling 1 Inch 316 Stainless Steel | AC3KAQ 2UA 19 S4036HC010เหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F1.75 "1"฿1,540

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-COOPER S4036HC006 ข้อต่อสวมครึ่ง 3/4 นิ้ว สแตนเลส 316
฿945 / หน่วย