SMITH-COOPER S6046WP030 ท่อสแตนเลส 3l 316 นิ้ว ยาว 10 ฟุต กำหนดการ 40
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ไม่มีเกลียว |
ภายใน Dia | 3-1 / 16 " |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ภายนอก Dia. | 3.5 " |
ขนาดท่อ | 3" |
ตารางเวลา | 40 |
ความหนาของผนัง | 7 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 7304416045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
S6046WP001 | 17 / 64 " | 13 / 32 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ฿5,331 | RFQ
|
S6046WP003 | 1 / 2 " | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 3 / 32 " | ฿6,842 | RFQ
|
S6046WP024 | 2-15 / 32 " | 2.875 " | 2.5 " | 13 / 64 " | ฿52,208 | RFQ
|
S6046WP040 | 4-1 / 64 " | 4.5 " | 4" | 15 / 64 " | ฿102,061 | RFQ
|
S6046WP012 | 1.375 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 9 / 64 " | ฿23,726 | RFQ
|
S6046WP014 | 1-39 / 64 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 9 / 64 " | ฿28,339 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.