SNAP-LOC GR-CPRATPI-PU Ratchet Strap System Plus ความยาว 16 ฟุต ความจุ 3000 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Logistic Ratchet Strap System Plus |
ความแข็งแรงของการประกอบ | 4400 ปอนด์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เส้นใยสังเคราะห์ |
สี | สีแดง |
สไตล์ที่เหมาะสม | สปริง E-Track |
วัสดุฮาร์ดแวร์ | เหล็ก |
ความยาว Strap | 16ft |
ความกว้างสายคล้อง | 2" |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 1467 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8708295060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gr-cppp1i-pu | - | Logistic Ratchet Strap System Pro 1 | - | - | 1467 ปอนด์ | ฿6,769 | ||
GR-CPRATI-ปู | - | ระบบสายรัด Logistic Ratchet | - | - | 1467 ปอนด์ | - | RFQ
| |
สลเซอร์บา | 1.5 " | ระบบสายรัด Logistic Ratchet | 192 " | 2" | 1467/1000 ปอนด์ | ฿1,915 | ||
สลเซอร์บีพี | 1.5 " | ระบบสายรัด Logistic Ratchet | 192 " | 2" | 1467/1000 ปอนด์ | ฿4,326 | ||
SLCERBPP | 1.5 " | ระบบสายรัด Logistic Ratchet | 192 " | 2" | 1467/1000 ปอนด์ | ฿5,562 | ||
SLETSR | 1.5 " | ระบบสายรัด Logistic Ratchet | 192 " | 2" | 1467/1000 ปอนด์ | ฿1,915 | ||
SLSERBA-C | 3.5 " | ระบบสายรัด Logistic Ratchet | 6.5 " | 7.5 " | 1467/1000 ปอนด์ | ฿839 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.