SNAP-LOC SL1500D6R ดอลลี่เอนกประสงค์ เปิดฟลัช ความจุ 1500 ปอนด์ สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยาง |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.5 " |
สี | สีแดง |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 9" |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 32 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | HDPE |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | ล้างด้วย Cargo Gripping Pads |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ประเภทล้อเลื่อน | ความกว้างของล้อล้อ | สี | วัสดุ | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1500D6B | 6" | ยาง | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | 1.5 " | Black | - | 9" | ฿15,716 | ||
SL1500D4R | 4" | ยางเทอร์โมพลาสติก | (2) หมุน, (2) หมุนพร้อมเบรค | 1.25 " | สีแดง | - | 7" | ฿10,496 | ||
SL1200D4TB | - | - | - | - | - | โพลีเอทิลีน / เหล็ก | - | ฿10,508 | ||
SL1200D4TR | - | - | - | - | - | โพลีโพรพีลีน / เหล็ก | - | ฿10,508 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.