SNAP-LOC SL1500PC6R รถขนของบรรทุก 1500 ปอนด์ ขนาด 35 x 20-1/2 นิ้ว สีแดง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแผง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีแดง |
ความสูงของดาดฟ้า | 9" |
ความยาวดาดฟ้า | 32 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | HDPE |
ความกว้างของดาดฟ้า | 20.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 40.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 35 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.1 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL1500PC6B | Black | ผงเคลือบผิว | - | ฿28,321 | ||
SL1200PC4TB | - | เคลือบผงชุบสังกะสี | โพลีเอทิลีน / เหล็ก | ฿17,926 | ||
SL1200PC4TR | - | เคลือบผงชุบสังกะสี | โพลีโพรพีลีน / เหล็ก | ฿17,926 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.