Snap-loc Slaeashi | ตะขอเกี่ยวข้อต่อ Logistic E เหล็ก รับน้ำหนักได้ 300 ปอนด์ | 19xz81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-LOC SLAEASHI ตะขอเกี่ยวข้อต่อ Logistic E เหล็ก รับน้ำหนักได้ 300 ปอนด์ | AG9EUK 19XZ81

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E ข้อต่อ Snap Hook, เหล็ก, รับน้ำหนักได้ 300 ปอนด์

In Stock
รายการ: AG9EUK รุ่น: SLAEASHIข้ามอ้างอิง: 19XZ81

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโลจิสติก E-Fitting Snap-Hook
ความลึก1"
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความยาว2"
วัสดุเหล็ก
สไตล์การติดตั้งE-Track และ SNAPLOCS
แหวน Dia.1-1 / 4 "
ความหนาของแหวน1 / 4 "
ความกว้าง6"
ขีด จำกัด การโหลดงาน300 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ตะขอสูงสุด เปิด: 1 "

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E ข้อต่อ Snap Hook, เหล็ก, รับน้ำหนักได้ 300 ปอนด์
฿522 / หน่วย