SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 ถังเก็บน้ำแบบปิดแนวตั้ง 275 แกลลอน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังเก็บ |
การเชื่อมต่อ | 2" |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 47 " |
เติม Dia เปิด (ใน.) | 12 |
ประเภทการติดตั้ง | โพลีโพรพิลีน |
ความสูง | 62.5 " |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บรรยากาศ |
ถัง (L) | 1041 |
Dia ล่างถัง (ใน.) | 43 |
ความจุถัง | 275 แกลลอน. |
สไตล์รถถัง | ผนังคู่แนวตั้ง |
ชนิดภาพเขียน | ปิดด้านบน |
ความหนาของผนัง | 1/4 เล็กน้อย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 116.84 |
รหัส HS | 3923900016 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080000N95004 | 23 " | 26 " | โพลิเอทิลีนเชิงเส้นความหนาแน่นสูง | ฮิต F | 1 / 4 " | ฿23,453 | ||
5700102N95705 | 33 3 / 4 " | 51.13 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | ฮิต F | 1/4 เล็กน้อย | ฿161,041 | ||
5710102N95705 | 33 3 / 4 " | 61.625 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | ฮิต F | 1/4 เล็กน้อย | ฿178,644 | ||
5760102N95705 | 53 " | 62.25 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | ฮิต F | 1/4 เล็กน้อย | ฿277,584 | ||
5780102N95705 | 53 " | 80.75 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | ฮิต F | 1/4 เล็กน้อย | ฿284,554 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.