SNYDER INDUSTRIES PB30 ถังฉนวน Asm ยาว 43 นิ้ว x กว้าง 49-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังฉนวน ASM |
สี | โพลาร์บลู |
เสร็จสิ้น | HDPE |
ความสูงพับ | 43-1 / 2 " |
ความยาวพับ | 43 " |
ความกว้างพับ | 49.5 " |
ความสูงภายใน | 32 " |
ความยาวภายใน | 42 " |
ความกว้างภายใน | 26 " |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | LLDPE |
ความสูงภายนอก | 43.5 " |
ความยาวภายนอก | 43 " |
ความกว้างภายนอก | 49.5 " |
ปริมาณ | 30 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 30 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 110.49 |
รหัส HS | 3923100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ความกว้างพับ | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB2 | 2 ลูกบาศ์ก ฟุต | 30 " | 14 " | 21 " | 11 " | 21 " | 24 " | 30 " | ฿44,770 | ||
PB5 | 5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 30 " | 29 " | 24 " | 12 " | 18 " | 37 " | 30 " | ฿44,973 | ||
PB11HL | 11 ลูกบาศ์ก ฟุต | 42 " | 27 " | 33 " | 21 " | 28 " | 36 " | 42 " | ฿66,995 | ||
PB11HLC | 11 ลูกบาศ์ก ฟุต | 42 " | 27 " | 33 " | 21 " | 28 " | 40 " | 42 " | ฿83,222 | ||
PB11DXX | 11 ลูกบาศ์ก ฟุต | 43 " | 24.75 " | 36.5 " | 22 " | 27.5 " | 39.437 " | 43 " | ฿88,566 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.