Sola/hevi-duty 23-13-030-2 | เครื่องปรับไฟฟ้า | 6nw04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY 23-13-030-2 Power Conditioner | AE9YTE 6NW04

SOLA/HEVI-DUTY 23-13-030-2 เพาเวอร์คอนดิชันเนอร์

In Stock
รายการ: AE9YTE รุ่น: 23-13-030-2ข้ามอ้างอิง: 6NW04

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿27,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับอากาศที่มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ความยาวสายไฟไม่มีสาย
ความลึก5"
ความสูง7"
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120
สูงสุด แอมป์0.25A
ประเภทการติดตั้งสายแข็ง / แผงยึด
จำนวนร้านค้า0
แรงดันเอาท์พุท120V
วัตต์เอาท์พุท30
ระยะ1
กำลังไฟ30 เวอร์จิเนีย
แรงดันขาออก120
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.49
ความสูงของเรือ (ซม.)25.91
ความยาวเรือ (ซม.)32.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การควบคุมแรงดันไฟฟ้า% (+/- 1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังไฟความลึกความสูงแรงดันขาออกความกว้างแรงดันไฟฟ้าอินพุตชิ้นสูงสุด แอมป์ราคา
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-125-4 Conditioner Power Line | AE3QNZ 5EU14 63-23-125-4250 เวอร์จิเนีย8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480คอนดิชั่นเนอร์สายไฟ2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ ​​208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC฿46,151
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-150-8 Conditioner Power Line | AE3QPA 5EU 15 63-23-150-8500 เวอร์จิเนีย7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480คอนดิชั่นเนอร์สายไฟ4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ ​​208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC฿67,799
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-210-8 Conditioner Power Line | AE3QPB 5EU 16 63-23-210-81000 เวอร์จิเนีย7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480คอนดิชั่นเนอร์สายไฟ8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ ​​208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC฿100,671
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-220-8 Conditioner Power Line | AE3QPC 5EU 17 63-23-220-82000 เวอร์จิเนีย9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480คอนดิชั่นเนอร์สายไฟ16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ ​​208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC฿178,227
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-230-8 Conditioner Power Line | AE3QPD 5EU 18 63-23-230-83000 เวอร์จิเนีย9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480คอนดิชั่นเนอร์สายไฟ25A @ 120 VAC, 14.4A @ ​​208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC฿247,706
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-060-2 Power Conditioner | AE9YTF 6NW05 23-13-060-260 เวอร์จิเนีย5"7"1204"120เครื่องปรับอากาศที่มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า0.5A฿31,317
SOLA / HEVI-DUTY 23-22-112-2 Power Conditioner | AE9YTG 6NW06 23-22-112-2120 เวอร์จิเนีย5"8"1204"120/240เครื่องปรับอากาศที่มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า1.0A @ 120 VAC, 0.5A @ 240 VAC฿42,395

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY 23-13-030-2 เพาเวอร์คอนดิชันเนอร์
฿27,772 / หน่วย