Sola/hevi-duty Sdn5-48-100p | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 48vdc 5a 60hz | 5djl6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SDN5-48-100P Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 48vdc 5a 60hz | AE3HUX 5DJL6

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P แหล่งจ่ายไฟ Dc 48vdc 5a 60hz

In Stock
รายการ: AE3HUX รุ่น: SDN5-48-100Pอ้างอิงข้าม: 5DJL6
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
฿33,479 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก4.55 "
ความสูง4.88 "
เวลาพักมากกว่า 20 มิลลิวินาที
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 ถึง 230 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศาถึง 60 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต5
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 50mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 48
พีคแอมป์5.5
กำลังไฟ240W
ไฟแสดงสถานะไฟ LED สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง3.26 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.47
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยกำลังไฟความกว้างราคา
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S48DN Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 48vdc 0.6a | AA2GBF 10G774 SCD30S48DN1.29 "4.51 "20 ถึง 72 VDCราง DIN / แชสซี-25 องศาถึง 65 องศา C.30W2.55 "฿21,068

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P แหล่งจ่ายไฟ Dc 48vdc 5a 60hz
฿33,479 / หน่วย