Sola/hevi-duty Sdp06-24-100t | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 24-28vdc 0.6a 47-63hz | 4fb82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SDP06-24-100T แหล่งจ่ายไฟ Dc 24-28vdc 0.6a 47-63hz | AD7LFQ 4FB82

SOLA/HEVI-DUTY SDP06-24-100T แหล่งจ่ายไฟ Dc 24-28vdc 0.6a 47-63hz

In Stock
รายการ: AD7LFQ รุ่น: SDP06-24-100Tอ้างไขว้: 4FB82
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
฿5,491 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุพลาสติกขึ้นรูป
ความลึก3.8 "
ความสูง2.95 "
เวลาพักมากกว่า 25 มิลลิวินาที
Hzเพื่อ 47 63
แรงดันไฟฟ้าอินพุต85 ถึง 264 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศาถึง 60 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต0.6
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 50mV
แรงดันเอาท์พุท24 ถึง 28 VDC
กำลังไฟ100W
ไฟแสดงสถานะสัญญาณ DC OK สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง0.9 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตความกว้างราคา
SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100RT แหล่งจ่ายไฟ Dc 24-28vdc 4.2a 47-63hz | AA2GBY 10G792 SDP4-24-100RT3.8 "เพื่อ 47 6385 ถึง 132 VAC, 176 ถึง 264 VAC2.85 "฿13,910
SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100LT แหล่งจ่ายไฟ Dc 24-28vdc 3.8a 60hz | AA9WQG 1GYK4 SDP4-24-100LT3.8 "6085 ถึง 132 VAC, 176 ถึง 264 VAC2.85 "฿19,136
SOLA / HEVI-DUTY SDP1-24-100T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24-28vdc 1.3a 43-67hz | AD7AVC 4DA90 SDP1-24-100T3.58 "เพื่อ 43 6785 ถึง 264 VAC1.77 "฿10,819
SOLA / HEVI-DUTY SDP2-24-100T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24-28vdc 2.1a 43-67hz | AD7AVD 4DA91 SDP2-24-100T3.58 "เพื่อ 43 6785 ถึง 264 VAC1.77 "฿14,751

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SDP06-24-100T แหล่งจ่ายไฟ Dc 24-28vdc 0.6a 47-63hz
฿5,491 / หน่วย