Sola/hevi-duty Sdp3-15-100t | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 12-15vdc 4.2-3.4a | 4fb84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SDP3-15-100T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12-15vdc 4.2-3.4a | AD7LFT 4FB84

SOLA/HEVI-DUTY SDP3-15-100T แหล่งจ่ายไฟ Dc 12-15vdc 4.2-3.4a

In Stock
รายการ: AD7LFT รุ่น: SDP3-15-100Tอ้างไขว้: 4FB84
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
฿11,730 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุพลาสติกขึ้นรูป
ความลึก3.58 "
ความสูง2.95 "
เวลาพักมากกว่า 25 มิลลิวินาที
Hzเพื่อ 47 63
แรงดันไฟฟ้าอินพุต85 ถึง 264 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศาถึง 60 องศา C.
แอมป์เอาต์พุตเพื่อ 3.4 4.2
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 50mV
แรงดันเอาท์พุท12 ถึง 15 VDC
กำลังไฟ100W
ไฟแสดงสถานะสัญญาณ DC OK สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง1.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHzแรงดันเอาท์พุทราคา
SOLA / HEVI-DUTY SDP2-12-100T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz | AD7AVE 4DA92 SDP2-12-100Tเพื่อ 43 6710 ถึง 12 VDC฿10,714
SOLA / HEVI-DUTY SDP5-5-100T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 5-6vdc 5a 47-63hz | AD7LFR 4FB83 SDP5-5-100Tเพื่อ 47 635 ถึง 6 VDC฿8,881
SOLA / HEVI-DUTY SDP1-48-100T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 48-56vdc 1a 47-63hz | AD7LFU 4FB85 SDP1-48-100Tเพื่อ 47 6348 ถึง 56 VDC฿10,397

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SDP3-15-100T แหล่งจ่ายไฟ Dc 12-15vdc 4.2-3.4a
฿11,730 / หน่วย