Sola/hevi-duty Slt126181812t | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 12-15vdc 6/1.8/1.5a | 10g807 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T แหล่งจ่ายไฟ Dc 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T เพาเวอร์ซัพพลาย 12-15vdc 6/1.8/1.5a

In Stock
รายการ: AA2GCG รุ่น: SLT126181812Tข้ามอ้างอิง: 10G807
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
฿20,992 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก2.75 "
ความสูง4.87 "
เวลาพัก50 มิลลิวินาที
Hzเพื่อ 47 63
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100/120/220/230/240 VAC
การติดแผงหน้าปัด
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 50 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต6/1.8/1.5
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 3mV
แรงดันเอาท์พุท5 VDC, +/-12 ถึง 15 VDC
พีคแอมป์7.5 / 2.7, 2.25 / 2.7 และ 2.25
กำลังไฟ30W, 21.6 ถึง 22.5W
สไตล์วัดเชิงเส้น
ความกว้าง11 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.79
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงกำลังไฟความกว้างราคา
SOLA / HEVI-DUTY SLT122040412T แหล่งจ่ายไฟ Dc 12-15vdc 2 / 0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8 ถึง 6W4"฿11,805
SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T แหล่งจ่ายไฟ Dc 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806 SLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "฿16,112

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T เพาเวอร์ซัพพลาย 12-15vdc 6/1.8/1.5a
฿20,992 / หน่วย