Sola/hevi-duty Stfv07524l | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Din Rail Filter 1p 25ka | 19l431 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY STFV07524L อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากราง Din 1p 25ka | AA8QBV 19L431

SOLA/HEVI-DUTY STFV07524L ตัวกรองราง Din 1p 25ka

In Stock
รายการ: AA8QBV รุ่น: STFV07524Lข้ามอ้างอิง: 19L431
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
฿37,660 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก2.35
สิ่งที่ส่งมาวัสดุพลาสติกห่อหุ้มอีพ็อกซี่
ประเภทของอุปกรณ์กล่องพลาสติกแรงกระแทกสูง
ประเภทตัวกรองกรอง
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆของ ENERGY STAR คะแนน
ความยาว6.25 "
ประเภทสถานที่240 VAC
วัสดุอีพ็อกซี่ห่อหุ้ม
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง275VAC
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด12.5kA (LN, LG, NG)
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส25kA
โหมดการป้องกันLN, LG, NG หรือ LG, LL
สไตล์การติดตั้งหน้าแปลน
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR90db สูงสุด
กระแสไฟที่กำหนด7.5
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ18 สาย
ระยะ1
คะแนนลัดวงจรปัจจุบันNA (ไม่ใช่ UL1449)
ชนิดภาพเขียนราง Din กรอง
แรงดันไฟฟ้า240
ความกว้าง4.75
ลวด18
เครื่องวัดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.61
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาความลึกสิ่งที่ส่งมาวัสดุจำนวนสายไฟแรงดันไฟฟ้าความกว้างเครื่องวัดสายไฟประเภทของอุปกรณ์ราคา
SOLA / HEVI-DUTY STFE03010N อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากราง DIN 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56เหล็ก2 สาย + กราวด์1202.5624 AWGตัวเรือนโลหะที่ปิดสนิท฿23,344
SOLA / HEVI-DUTY STFE05010N อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากราง Din 1p 30ka | AA8QBK 19L422 STFE05010N14.56เหล็ก2 สาย + กราวด์1202.5622 AWGตัวเรือนโลหะที่ปิดสนิท฿30,173
SOLA / HEVI-DUTY STFE05024L อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, ตัวกรองราง Din, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423 STFE05024 ล24.56เหล็ก2 สาย + กราวด์2402.5622 AWGตัวเรือนโลหะที่ปิดสนิท฿34,358
SOLA / HEVI-DUTY STFE10010N Surge Protector Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBM 19L424 STFE10010N14.56เหล็ก2 สาย + กราวด์1202.5620 AWGตัวเรือนโลหะที่ปิดสนิท฿34,886
SOLA / HEVI-DUTY STFE20010N Surge Protector Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBN 19L425 STFE20010N14.56เหล็ก2 สาย + กราวด์1202.5612 AWGตัวเรือนโลหะที่ปิดสนิท฿47,230
SOLA / HEVI-DUTY STFV02510N อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากราง Din 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81พลาสติกห่อหุ้มอีพ็อกซี่26 สาย1202.8826 AWGกล่องพลาสติกแรงกระแทกสูง฿12,600
SOLA / HEVI-DUTY STFV02524L อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากราง Din 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524 ล21.81พลาสติกห่อหุ้มอีพ็อกซี่26 สาย2402.8826 AWGกล่องพลาสติกแรงกระแทกสูง฿18,873

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY STFV07524L ตัวกรองราง Din 1p 25ka
฿37,660 / หน่วย