Sola/hevi-duty Stv100k10y | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบ Hard Wired 3p 100 Ka | 19l441 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY STV100K10Y อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบมีสาย 3p 100 Ka | AA8QCF 19L441

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10Y อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบมีสาย 3p 100 Ka

In Stock
รายการ: AA8QCF รุ่น: STV100K10Yข้ามอ้างอิง: 19L441

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿69,654 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก4.0
สิ่งที่ส่งมาวัสดุโลหะ
ประเภทของอุปกรณ์สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA 12
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆของ ENERGY STAR คะแนน
ความยาว4.0
ประเภทสถานที่208Y / 120
วัสดุการห่อหุ้มด้วยทราย
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง150/300
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด50kA (LN, LG, NG)
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส100 kA
โหมดการป้องกันLN, LG, LL, NG
สไตล์การติดตั้งจุกนมออฟเซ็ต 1/2 NPT
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR40db สูงสุด
กระแสไฟที่กำหนด3kA
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย + กราวด์
ระยะ3Y
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน65kAIC
ชนิดภาพเขียนสายแข็ง
แรงดันไฟฟ้า120/208
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า600V (LN), 700V (LG, NG), 1000V (LL)
ความกว้าง6.0
ลวด12 AWG
เครื่องวัดสายไฟ12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)32.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ่งที่ส่งมาวัสดุประเภทสถานที่จำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10D4 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบมีสาย 3p 100 Ka | AA8QBZ 19L435 STV100K10D4โลหะ120/240 กะรัต34 สาย + กราวด์3เอชดี120/240฿74,795
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10N อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบมีสาย 1p 100 Ka | AA8QCA 19L436 STV100K10Nการห่อหุ้มด้วยทราย120 VAC12 สาย + กราวด์1120฿62,622
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10S อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบมีสาย 1p 100 Ka | AA8QCB 19L437 STV100K10Sการห่อหุ้มด้วยทราย120 / 240 VAC23 สาย + กราวด์1S120/240฿60,918
SOLA / HEVI-DUTY STV100K24L อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบมีสาย 1p 100 Ka | AA8QCC 19L438 STV100K24Lการห่อหุ้มด้วยทราย240 VAC12 สาย + กราวด์1240฿64,540
SOLA / HEVI-DUTY STV100K27Y อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบมีสาย 3p 100 Ka | AA8QCD 19L439 STV100K27Yโลหะ480Y / 27734 สาย + กราวด์3Y277/480฿72,332
SOLA / HEVI-DUTY STV100K48D Surge Protector Hard Wired 3p 100 Ka | AA8QCE 19L440 STV100K48 ดโลหะ480 เดลต้า33 สาย + กราวด์3D480฿76,640

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10Y อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบมีสาย 3p 100 Ka
฿69,654 / หน่วย