SOLBERG 376P กระดาษไส้กรอง 2 ไมครอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | องค์ประกอบตัวกรองสำรอง |
วัสดุองค์ประกอบ | กระดาษ |
สำหรับใช้กับโบลเวอร์ No. | VFT65-2, 2EPU3, 2EPU4 |
ความสูง | 14.5 " |
ภายใน Dia | 9" |
ภายนอก Dia. | 14-5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | กระดาษ |
UPC | 078172548361 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
335P | 14.5 " | 4-3 / 4 " | 7-7 / 8 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿8,729 | ||
245P | 9.625 " | 6" | 9-3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿9,621 | ||
275P | 9.625 " | 8" | 11-3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿10,833 | ||
375P | 14.5 " | 8" | 11-3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿16,249 | ||
377P | 14.5 " | 9" | 14-5 / 8 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿22,926 | ||
385P | 14.5 " | 14 " | 19-5 / 8 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿30,106 | ||
485P | 21.5 " | 14 " | 19-5 / 8 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿40,310 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.