SOLBERG CSL-851-250HC ไส้กรองสูญญากาศ 5 ไมครอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรอง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8 3 / 4 " |
คะแนนประสิทธิภาพ | ลด 99% |
กรองคะแนน | 5 ไมครอน |
สำหรับใช้กับโบลเวอร์ No. | VFC800A-7W, VFD8, VFD6D |
ความสูง | 10.5 " |
ทางเข้า | 2-1 / 2 (F) NPT |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ไหล | 210 cfm |
ทางออก | 2 1/2 (F) NPT |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่มาตรฐาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ทางเข้า | แม็กซ์ ไหล | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอสแอล-843-125HC | 5 7 / 8 " | 4.375 " | 1-1 / 4 (F) NPT | 55 cfm | 1 1/4 (F) NPT | ฿7,032 | ||
ซีที-235P-300C | 13 1 / 2 " | 18.88 " | 3 (F) NPT | 300 cfm | 3 (F) NPT | ฿59,612 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.