Solberg F-19p-100 | ตัวกรองทางเข้า 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | 3tkz9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLBERG F-19P-100 ตัวกรองขาเข้า 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QMG 3TKZ9

SOLBERG F-19P-100 ตัวกรองขาเข้า 1 Mnpt ออก 55 Cfm สูงสุด

In Stock
รายการ: AD2QMG รุ่น: F-19P-100ข้ามอ้างอิง: 3TKZ9
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
฿2,269 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง Silencer
ออกแบบกระโปรงหน้ารถ
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
ประสิทธิภาพการกรอง99%
กรองสื่อเส้นใยสังเคราะห์
กรองคะแนน5 ไมครอน
ความสูง6.625 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ ไหล55 cfm
ความยาวของหัวนม (นิ้ว)1-5/8
ทางออก1 (ม) NPT
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 220 F
UPC999570219717

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นออกแบบเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงแม็กซ์ ไหลทางออกชั่วคราว พิสัยราคา
SOLBERG F-15-100 ตัวกรองขาเข้า 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QMF 3TKZ8 F-15 100-กระโปรงหน้ารถ6"4"35 cfm1 (ม) NPT15 ถึง 220 F฿1,625
SOLBERG F-19P-125 ตัวกรองขาเข้า 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QNN 3TLA1 เอฟ-19P-125กระโปรงหน้ารถ6"6.625 "70 cfm1-1 / 4 (ม.) NPT15 ถึง 220 F฿2,320
SOLBERG F-19P-150 ตัวกรองขาเข้า 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QNP 3TLA2 เอฟ-19P-150กระโปรงหน้ารถ6"6.625 "85 cfm1-1 / 2 (ม.) NPT15 ถึง 220 F฿2,384
SOLBERG FT-15-100 ตัวกรองขาเข้า 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QPP 3TLD7 กท. -15-100จุดเปิด4 1 / 2 "4"35 cfm1 (ม) NPT-15 ถึง 220 F฿1,548
SOLBERG FT-19P-100 ตัวกรองขาเข้า 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QPQ 3TLD8 ฟุต -19P-100จุดเปิด4 1 / 2 "6.625 "55 cfm1 (ม) NPT-15 ถึง 220 F฿2,007
SOLBERG FT-19P-125 ตัวกรองขาเข้า 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QPR 3TLD9 ฟุต -19P-125จุดเปิด4 1 / 2 "6.625 "70 cfm1-1 / 4 (ม.) NPT-15 ถึง 220 F฿2,040
SOLBERG FT-19P-150 ตัวกรองขาเข้า 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QPT 3TLE1 ฟุต -19P-150จุดเปิด4 1 / 2 "6.625 "85 cfm1-1 / 2 (ม.) NPT-15 ถึง 220 F฿2,155

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLBERG F-19P-100 ตัวกรองขาเข้า 1 Mnpt ออก 55 Cfm สูงสุด
฿2,269 / หน่วย