SOLBERG F-235P-400 ตัวกรองขาเข้า 4 Mnpt ออก 520 Cfm สูงสุด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรอง Silencer |
ออกแบบ | กระโปรงหน้ารถ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10 " |
ประสิทธิภาพการกรอง | 99% |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
กรองคะแนน | 5 ไมครอน |
ความสูง | 14 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ไหล | 520 cfm |
ความยาวของหัวนม (นิ้ว) | 14 |
ทางออก | 4 (ม) NPT |
ชั่วคราว พิสัย | 15 ถึง 220 F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
เอฟ-275P-400 | 16 " | ฿19,397 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.