SOLBERG FS-231P-300 ตัวกรอง/ท่อเก็บเสียง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศอัด / Silencer |
(M) NPT Outlet (นิ้ว) | 3 |
ออกแบบ | ท่อ Silencer |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10 " |
ประสิทธิภาพการกรอง | 99% |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
กรองคะแนน | 5 ไมครอน |
ความสูง | 12.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ไหล | 300 cfm |
ความยาวของหัวนม (นิ้ว) | 3 |
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR | 5 ถึง 15 dB |
ทางออก | 3 (ม) NPT |
ชั่วคราว พิสัย | -15 ถึง 220 F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | แม็กซ์ ไหล | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-31P-200 | 7.25 " | 135 cfm | 2 (ม) NPT | ฿5,235 | ||
FS-31P-250 | 7.5 " | 195 cfm | 2-1 / 2 (ม.) NPT | ฿5,600 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.