SOLBERG FT-275P-500 กรองไอดี 5 (ม.)npt 800 Max Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองที่สัมผัสกับไอดี |
ออกแบบ | จุดเปิด |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12 " |
ประสิทธิภาพการกรอง | มากกว่า 99% |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
กรองคะแนน | 5 ไมครอน |
ความสูง | 14 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ไหล | 800 cfm |
ความยาวของหัวนม (นิ้ว) | 4 |
ทางออก | 5 (ม) NPT |
ชั่วคราว พิสัย | -15 ถึง 220 F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ฟุต -275P-500F | 5 หน้าแปลน | ฿24,514 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.