SOLBERG HDL-PSG850/1-200HC กรองละอองน้ำมัน 2 นิ้ว Fnpt 125 Cfm
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองน้ำมันนิวเมติก |
วัสดุชาม | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | 2 "FNPT |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ด้วยมือ |
กรองคะแนน | 0.3 ไมครอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ไหล | 125 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 40 องศาถึง 220 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 11.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.75 " |
ขนาดท่อ | 2 "FNPT |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8421290015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL-PSG848-100HC | 50 cfm | 4 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.75 " | 7.31 " | 1 "FNPT | ฿18,759 | ||
HDL-PSG848-150HC | 50 cfm | 4 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.75 " | 7.31 " | 1-1 / 2 "FNPT | ฿19,190 | ||
HDL-PSG860 / 1-200HC | 200 cfm | 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 17.5 " | 8.75 " | 2 "FNPT | ฿39,062 | ||
HDL-PSG244 / 2-250C | 300 cfm | 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16 " | 15.25 " | 2-1 / 2 "FNPT | ฿71,326 | ||
HDL-PSG344 / 2-300 | 300 cfm | 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 31.12 " | 14 " | 3 "MNPT | ฿138,766 | ||
HDL-PSG344 / 2-400 | 500 cfm | 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 31.12 " | 14 " | 4 "MNPT | ฿135,708 | ||
HDL-PSG474 / 2-500 | 800 cfm | 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 38.12 " | 18.5 " | 5 "MNPT | ฿234,382 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.