SOLBERG LGM39400 Air Oil Separator M39 เต้าเสียบ 195 Scfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Spin On Air / Oil Separator องค์ประกอบ |
วัสดุองค์ประกอบ | กระจก |
ประสิทธิภาพการกรอง | 3 ppm |
ความสูง | 12 " |
ขนาด Outlet | M39 |
ภายนอก Dia. | 5-7 / 16 " |
อัตราการไหลสูงสุด | 195 SCFM |
ชนิดภาพเขียน | การแทนที่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ขนาด Outlet | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
แอลจีเอ็ม2212 | 5" | M22 | 3" | ฿7,023 | ||
แอลจีเอ็ม2460 | 6.875 " | M24 | 3-3 / 4 " | ฿8,464 | ||
แอลจีเอ็ม2470 | 8.375 " | M24 | 3-3 / 4 " | ฿8,469 | ||
แอลจีเอ็ม3290 | 10.375 " | M32 | 4-1 / 4 " | ฿10,429 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.