SOLBERG ST-235P-400C T-style Inlet Filter 4 นิ้ว Fnpt 520 Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองสุญญากาศขาเข้า T-Style |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 13 1 / 2 " |
คะแนนประสิทธิภาพ | ลด 99% |
กรองคะแนน | 5 ไมครอน |
สำหรับใช้กับโบลเวอร์ No. | 2EPR7, 2EPR8, 2EPR9, 2EPT1, 2EPU5, 2EPU6 |
ความสูง | 19.75 " |
ทางเข้า | 4 (F) NPT |
วัสดุ | หัวอลูมิเนียมถังโพลีคาร์บอเนต |
แม็กซ์ ไหล | 520 cfm |
ทางออก | 4 (F) NPT |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่มาตรฐาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ทางเข้า | วัสดุ | แม็กซ์ ไหล | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-851 / 1-200C | 9" | 16.25 " | 2 (F) NPT | หัวอลูมิเนียมถังโพลีคาร์บอเนต | 175 cfm | 2 (F) NPT | ฿36,981 | ||
ST-851 / 1-250C | 9" | 16.25 " | 2 1/2 (F) NPT | หัวอลูมิเนียมถังโพลีคาร์บอเนต | 210 cfm | 2 1/2 (F) NPT | ฿37,635 | ||
ST-235P-300C | 13 1 / 2 " | 19.75 " | 3 (F) NPT | หัวอลูมิเนียมถังโพลีคาร์บอเนต | 300 cfm | 3 (F) NPT | ฿69,989 | ||
ซีที-851-200ซี | 9" | 13 " | 2 (F) NPT | เหล็กกล้าคาร์บอน | 175 cfm | 2 (F) NPT | ฿36,843 | ||
ซีที-275P-500C | 19 " | 18.25 " | 5 (F) NPT | เหล็กกล้าคาร์บอน | 800 cfm | 5 (F) NPT | ฿126,047 | ||
ซีที-275P-600C | 19 " | 18.25 " | 6 (F) NPT | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1100 cfm | 6 (F) NPT | ฿140,668 | ||
ซีที-851-250ซี | 9" | 13 " | 2-1 / 2 (F) NPT | เหล็กกล้าคาร์บอน | 210 cfm | 2-1 / 2 (F) NPT | ฿39,549 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.