SOLER & PALAU KIT-TD150H ชุดพัดลมดูดอากาศบอลยาว 7-7/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดท่อพัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 293/218 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 281/202 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 273/193 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 261/171 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 250/163 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 227/128 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 222/119 |
CFM @ 0.450 นิ้ว SP | 215/112 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 206/105 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 165/70 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 131/24 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 110 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 35 |
เหมาะกับ Duct Dia | 6" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.25 " |
ความสูง | 8.375 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 7-7 / 8 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ออกสีขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โม |
Hz | 60 |
ขาเข้าและทางออก Dia | 6" |
ความยาว | 7.875 " |
สูงสุด แอมป์ | 0.542 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F |
แม็กซ์ วัตต์ | 65 |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 2289 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ควบคุมความเร็ว | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 7.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.31 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
ชุดคิท-TD150L | ฿27,761 | ||
ชุดคิท-TD150F | ฿24,684 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.