SOLER & PALAU SWF-150 พัดลมดูดอากาศข้างแก้ม 6 นิ้ว 224 Cfm
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 224 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 207 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 1778 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 155 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 115 |
เหมาะกับ Duct Dia | 6" |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 5-7 / 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ออกสีขาว |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 13.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 15.5 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา F. |
สถานที่ติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ระยะ | 1 |
ควบคุมความเร็ว | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | ขายึดผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.66 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
รุ่น | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | CFM @ 0.200 นิ้ว SP | เหมาะกับ Duct Dia | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWF-100 | 109 | 98 | 4" | 5-7 / 16 " | 13.25 " | 13.25 " | ฿14,107 | |
SWF-100X | 164 | 157 | 4" | 5-7 / 16 " | 13.25 " | 13.25 " | ฿14,929 | |
SWF-150X | 340 | 321 | 6" | 5-5 / 8 " | 16 1 / 16 " | 15.5 " | ฿20,690 | |
SWF-200 | 400 | 379 | 8" | 5-5 / 8 " | 16 1 / 16 " | 15.5 " | ฿23,570 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.