SOLER & PALAU TRC500-230 พัดลมระบายอากาศ 230v 600 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจการกู้คืนพลังงาน |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 660 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 540 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 520 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 500 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 450 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 415 |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | 380 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 338 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 33.875 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 16.375 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 46.25 " |
Hz | 60 |
ความสูงของการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร | 8 ใน |
ความกว้างของการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร | 12 ใน |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 122 องศา F. |
มอเตอร์ HP | .6 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1625 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
สถานที่ติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ระยะ | 1 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | จานคง |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 104.14 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.