Soss 204us4pb | บานพับทองเหลืองซาตินล่องหน 2 3/8 นิ้ว | 4acv7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOSS 204US4PB บานพับทองเหลืองซาตินที่มองไม่เห็น 2 3/8 นิ้ว | AD6TDA 4ACV7

SOSS 204US4PB บานพับทองเหลืองซาตินล่องหน 2 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6TDA รุ่น: 204US4PBอ้างอิงข้าม: 4ACV7
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
฿828 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับที่มองไม่เห็น
สีทองเหลือง
Cornersโค้งมน
ความยาวบานประตู2.375 "
ความกว้างของบานประตู1 / 2 "
ความหนาของประตู3 / 4 "
เสร็จสิ้นซาตินทองเหลือง
กรอบใบยาว2.375 "
ความกว้างของใบเฟรม1 / 2 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง2.375 "
หลุมต่อใบ2
ความหนาของใบ23 / 32 "
ความจุโหลดหน้าที่ปานกลาง
วัสดุZamac และ Steel
การติดร่องแบบเต็ม
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
ความกว้าง1 23 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงสีความยาวบานประตูหลุมต่อใบความหนาของใบความจุโหลดความกว้างความกว้างของบานประตูราคา
SOSS 100US26DPB บานพับ Invisible Satin Chrome 1 In | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"เงิน1"215 / 32 "งานเบา1.031 "3 / 8 "฿369
SOSS 100US4PB บานพับทองเหลืองซาตินที่มองไม่เห็น 1 นิ้ว | AD6TCQ 4ACU7 100US4PB1"ทองเหลือง1"215 / 32 "งานเบา1.031 "3 / 8 "฿689
SOSS 101US26DPB บานพับ Invisible Satin Chrome 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "เงิน1 11 / 16 "229 / 64 "งานเบา1 3 / 64 "3 / 8 "฿678
SOSS 101US4PB บานพับทองเหลืองซาตินที่มองไม่เห็น 1 3/64 นิ้ว | AD6TCT 4ACU9 101US4PB1 11 / 16 "ทองเหลือง1 11 / 16 "229 / 64 "งานเบา1 3 / 64 "3 / 8 "฿493
SOSS 103US4PB บานพับทองเหลืองซาตินล่องหน 1 1/2 นิ้ว | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "ทองเหลือง1.5 "219 / 32 "งานเบา1.38 "1 / 2 "฿611
SOSS 203US26DPB บานพับ Invisible Satin Chrome 1 3/4 In | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "เงิน1.75 "223 / 32 "หน้าที่ปานกลาง1 23 / 64 "1 / 2 "฿549
SOSS 203US4PB บานพับทองเหลืองซาตินที่มองไม่เห็น 1 3/4 นิ้ว | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "ทองเหลือง1.75 "223 / 32 "หน้าที่ปานกลาง1 23 / 64 "1 / 2 "฿716

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOSS 204US4PB บานพับทองเหลืองซาตินล่องหน 2 3/8 นิ้ว
฿828 / หน่วย