SOTERA SS460BX731 ไดอะแฟรมปั๊มกลองไฟฟ้า 1/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองไฟฟ้า |
สำหรับการใช้งาน | สารเคมี |
วัสดุปะเก็น | ฟลูออโร |
GPM | 15 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 1" |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 12 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 15 |
สูงสุด ศีรษะ | 34 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 3000 CPS |
หัวหน้าสูงสุด | 34 ฟุต |
มิเตอร์ | ไม่ |
ตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | ไฟฟ้า AC |
ขนาด Outlet | 1" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16.25 " |
ช่วง pH | เพื่อ 3.6 11.9 |
ระยะ | 1 |
วัสดุลูกสูบ | แซนโทพรีน |
วัสดุตัวปั๊ม | โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว |
รอบต่อนาที | เพื่อ 360 2600 |
วัสดุซีล | ฟลูออโร |
UPC | 089404212325 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
วัสดุเปียก | โพลีโพรพีลีนฟลูออโรคาร์บอนสแตนเลสแซนโทพรีน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 8413110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ชนิดเครื่องยนต์ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS435B | 1" | ไฟฟ้ากระแสตรง | 22.5 " | VDC 12 | ฿69,438 | ||
SS435BX713 | 1" | ไฟฟ้ากระแสตรง | 22.5 " | VDC 12 | ฿61,488 | ||
SS465BX713 | 2" | ไฟฟ้า AC | 33.5 " | 115 VAC | ฿63,558 | ||
SS415BX731PG | 2" | ไฟฟ้ากระแสตรง | 18 " | VDC 12 | ฿42,290 | ||
SS460BX731PG | 1" | ไฟฟ้า AC | 18 " | 115 VAC | ฿44,019 | ||
SS415BX731 | 2" | ไฟฟ้ากระแสตรง | 16.25 " | VDC 12 | ฿33,790 | ||
SS415B | 2" | ไฟฟ้ากระแสตรง | 16.25 " | VDC 12 | ฿39,202 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.