SOUTHWIRE COMPANY 55292001 แส้โลหะ 14/3 น๊อตล็อคตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แส้ Metal Clad Lite |
ฟิตติ้ง | น็อตล็อค |
วัสดุแจ็คเก็ต | เกราะเหล็กประสาน |
ความยาว | 6" |
สูงสุด แอมป์ | 15 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ควั่น / แข็ง | ของแข็ง |
สีลวด | สีดำ, สีขาว, สีเขียว |
ขนาดสายไฟ | 14 AWG |
ประเภทลวด | THHN / MC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | สูงสุด แอมป์ | จำนวนตัวนำ | ควั่น / แข็ง | สีลวด | ขนาดสายไฟ | ประเภทลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55292301 | 7 | 3 | ของแข็ง | สีดำ, สีขาว, สีเขียว | 18 AWG | TFN / TFFN / MC | ฿681 | |
55292501 | 15 | 4 | ของแข็ง | ดำ, ขาว, เขียว, แดง | 14 AWG | THHN / MC | ฿862 | |
55293001 | 7 | 3 | ของแข็ง | สีดำ, สีขาว, สีเขียว | 18 AWG | TFN / TFFN / MC | ฿618 | |
55082415 | 15 | 3 | ของแข็ง | สีดำ, สีขาว, สีเขียว | 14 AWG | THHN / MC | ฿873 | |
55295102 | 15 | 2 | ที่ควั่น | ดำขาว | 14 AWG | THHN / MC | ฿737 | |
55294001 | 20 | 3 | ที่ควั่น | สีดำ, สีขาว, สีเขียว | 12 AWG | THHN / MC | ฿1,148 | |
55292901 | 15 | 3 | ที่ควั่น | สีดำ, สีขาว, สีเขียว | 14 AWG | THHN / MC | ฿861 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.