SOUTHWIRE COMPANY 56489301 ลวดเทอร์โมสตัท 18/3 Plenum Rated 500 Feet
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดเทอร์โมสตรัท |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำแข็ง |
เกจ / ตัวนำ | 18/3 |
สีเสื้อ | ขาว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | C 60 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.09 " |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ประเภทแพคเกจ | ระวิง |
อันดับ | ซีแอลทูพี |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 500 |
ชนิดภาพเขียน | คะแนนเต็ม |
แรงดันไฟฟ้า | 300 |
ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Spool / Coil ความยาว (Ft.) | ประเภทสายเคเบิ้ล | เกจ / ตัวนำ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | ชิ้น | สีเสื้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56489201 | 500 | ตัวนำแข็ง | 18/2 | คะแนนเต็ม | 300 | 18 AWG | ลวดเทอร์โมสตรัท | ขาว | ฿8,219 | ||
56489401 | 250 | ตัวนำแข็ง | 18/4 | คะแนนเต็ม | 300 | 18 AWG | ลวดเทอร์โมสตรัท | ขาว | ฿7,226 | ||
56489601 | 250 | ตัวนำแข็ง | 18/6 | คะแนนเต็ม | 300 | 18 AWG | ลวดเทอร์โมสตรัท | ขาว | ฿8,752 | ||
56489901 | 250 | ตัวนำแข็ง | 18/8 | คะแนนเต็ม | 300 | 18 AWG | ลวดเทอร์โมสตรัท | ขาว | ฿11,413 | ||
65676902 | 250 | ไม่เต็ม | 18 | CL2 | 150 | 18 AWG | สายเทอร์โมสตรัท | Brown | ฿6,354 | ||
64162102 | 500 | ไม่เต็ม | 18 | CL2 | 150 | - | สายเทอร์โมสตรัท | Brown | ฿5,574 | ||
55020102 | 250 | ไม่เต็ม | 18 | CL2 | 150 | - | สายเทอร์โมสตรัท | Brown | ฿8,311 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.