SOUTHWIRE COMPANY F010550300 ลวดทองแดง 833 เส้น 1 Awg สีดำ
รายการ: CG6FLQ
แบบ: F010550300
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดทองแดง |
ความหนาของฉนวน | 80 หนึ่งพัน |
จำนวนเส้น | 833 |
ขนาด | 1 อ่าก |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนตัวนำ | จำนวนเส้น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
26977905 | - | 1 | 18 อ่าก | - | RFQ
|
26988604 | - | 1 | 16 อ่าก | - | RFQ
|
F240031200 | - | 7 | 24 AWG | - | RFQ
|
F220241200 | - | 7 | 22 อ่าก | - | RFQ
|
F202491209 | - | 7 | 20 อ่าก | - | RFQ
|
F18047 $ 100 | - | 7 | 18 อ่าก | - | RFQ
|
F160301200 | - | 26 | 16 อ่าก | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.