Sovella 14-839541-51 | ชุดตะขอ ไม่ (5) R1 - 853208-51 | 35ปี13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOVELLA 14-839541-51 ชุดตะขอ Mfr. เลขที่ (5) R1 - 853208-51 | AH6EUR 35YR13

SOVELLA 14-839541-51 ชุดขอเกี่ยว ไม่ใช่ (5) R1 - 853208-51

In Stock
รายการ: AH6EUR รุ่น: 14-839541-51อ้างอิงข้าม: 35YR13
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
฿7,034 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดตะขอ
ลอมไม่
สีเงิน
การก่อสร้างรอย
ความลึก4.5 "
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
ความสูง7"
รูปร่างรูสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ขนาดรู23 / 64 "
ระยะห่างระหว่างรู1"
โหลดคะแนน22 ถึง 44 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
ชนิดภาพเขียนที่แขวนอยู่
ความกว้าง10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFI

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
SOVELLA 14-839542-51 ชุดตะขอ Mfr. ไม่ (5) R1 - 853207-51 | AH6EUT 35YR14 14-839542-51฿15,046
SOVELLA 14-839543-51 ชุดตะขอ Mfr. เลขที่ (15) R1 - 853207-51 | AH6EUU 35YR 15 14-839543-51฿21,456
SOVELLA 14-839544-51 ชุดตะขอ Mfr. เลขที่ (10) R1 - 853207-51 | AH6EUV 35YR 16 14-839544-51฿31,130
SOVELLA 14-839545-51 Hook Set Mfr. เลขที่ (10) R1 - 853208-51 | AH6EUW 35YR17 14-839545-51฿36,498

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOVELLA 14-839541-51 ชุดขอเกี่ยว ไม่ใช่ (5) R1 - 853208-51
฿7,034 / หน่วย