Spears Valves 2121-015 | 20rk05 บอลวาล์วคอมแพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 2121-015 บอลวาล์วคอมแพ็ค ขนาด 1-1/2 พีวีซี ปลายเกลียว EPDM | AF6ZHD 20RK05

SPEARS VALVES 2121-015 บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด PVC ขนาด 1-1/2 ปลายเกลียว EPDM

In Stock
รายการ: AF6ZHD รุ่น: 2121-015อ้างอิงข้าม: 20RK05
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
฿9,967 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วขนาดกะทัดรัด
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ตามมาตรฐานNSF 61 ภาคผนวก G
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟพีที x เอฟพีที
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดัน235 psi ที่ 73 องศา F
ขนาดท่อ11 / 2 "
ท่าเรือท่อเกลียว
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะEPDM
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านPTFE
ชั่วคราว พิสัย40 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์วลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8481805090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุซีลราคา
SPEARS VALVES 2121-005 บอลวาล์วคอมแพ็ค ขนาด 1/2 พีวีซี ปลายเกลียว EPDM | AF6ZGZ 20RK01 2121-0051 / 2 "FKM฿2,987
SPEARS VALVES 2121-007 บอลวาล์วคอมแพ็ค ขนาด 3/4 พีวีซี ปลายเกลียว EPDM | AF6ZHA 20RK02 2121-0073 / 4 "EPDM฿4,032
SPEARS VALVES 2121-010 บอลวาล์วคอมแพค 1 ขนาด PVC ปลายเกลียว EPDM | AF6ZHB 20RK03 2121-0101"EPDM฿4,413
SPEARS VALVES 2121-020 บอลวาล์วคอมแพ็ค 2 ขนาด PVC ปลายเกลียว EPDM | AF6ZHE 20RK06 2121-0202"EPDM฿9,813

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 2121-015 บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด PVC ขนาด 1-1/2 ปลายเกลียว EPDM
฿9,967 / หน่วย