Spears Valves 2132-005c | บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด 20rk26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 2132-005C บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด ขนาด 1/2 CPVC ปลายบ็อกซ์ FKM | AF6ZJB 20RK26

SPEARS VALVES 2132-005C บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด 1/2 CPVC ปลายซ็อกเก็ต FKM

In Stock
รายการ: AF6ZJB รุ่น: 2132-005Cอ้างอิงข้าม: 20RK26
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
฿3,917 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วขนาดกะทัดรัด
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดัน235 psi ที่ 73 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือซ็อกเก็ต / ท่อ
วัสดุซีลFKM
วัสดุเบาะFKM
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านPTFE
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 190 องศา F
โครงสร้างวาล์วลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8481805090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
SPEARS VALVES 2132-007C บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด ขนาด 3/4 CPVC ปลายบ็อกซ์ FKM | AF6ZJC 20RK27 2132-007C3 / 4 "฿4,728
SPEARS VALVES 2132-010C บอลวาล์วคอมแพค 1 ขนาด CPVC ปลายบ็อกซ์ FKM | AF6ZJD 20RK28 2132-010C1"฿6,593
SPEARS VALVES 2132-020C บอลวาล์วคอมแพ็ค 2 ขนาด CPVC ปลายบ็อกซ์ FKM | AF6ZJF 20RK31 2132-020C2"฿15,737

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 2132-005C บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด 1/2 CPVC ปลายซ็อกเก็ต FKM
฿3,917 / หน่วย