Spears Valves 4140-020 | บูชเปลี่ยน Evertuff 2 นิ้ว ขนาด, Cpvc | 22x90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 4140-020 บุชชิ่งเปลี่ยน, IPS x Spigot x ซ็อกเก็ต, 2 ขนาด, CPVC | AF7PLZ 22EX90

SPEARS VALVES 4140-020 ปลอกเปลี่ยน, IPS x หัวจุก x ซ็อกเก็ต, 2 ขนาด, CPVC

In Stock
รายการ: AF7PLZ รุ่น: 4140-020อ้างอิงไขว้: 22EX90

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,489 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชการเปลี่ยน CTS
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเบจ / ตัน
ตามมาตรฐานNSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018
ประเภทการเชื่อมต่อฮับ ​​IPS X CTS
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
แม็กซ์ ความดัน280 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว200 องศา F
ขนาดท่อ2"
ตารางเวลา40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อตารางเวลาราคา
SPEARS VALVES RCX-0750-S บูชเปลี่ยนขนาด 3/4 นิ้ว CPVC | AE6NVW 5UEP0 / RCX-0750-S GR RCX-0750-Sสีน้ำตาลIPS หัวจุก x CTS Hub400 psi ที่ 73 องศา F180 องศา F3 / 4 "เอสดีอาร์ 11฿214
SPEARS VALVES RCX-1000-S บูชเปลี่ยนขนาด 1 นิ้ว CPVC | AE6NVX 5UEP1 / RCX-1000-S GR RCX-1000-Sสีน้ำตาลIPS หัวจุก x CTS Hub400 psi ที่ 73 องศา F180 องศา F1"เอสดีอาร์ 11฿222
SPEARS VALVES RCX-1500-S บูชเปลี่ยนขนาด 1-1/2 นิ้ว CPVC | AE6NVY 5UEP2 / RCX-1500-S GR RCX-1500-Sสีน้ำตาลIPS หัวจุก x CTS Hub400 psi ที่ 73 องศา F180 องศา F1.5 "เอสดีอาร์ 11฿328
SPEARS VALVES RCX-2000-S บูชเปลี่ยนขนาด 2 นิ้ว CPVC | AE6NVZ 5UEP3 / RCX-2000-S GR RCX-2000-Sสีน้ำตาลIPS หัวจุก x CTS Hub400 psi ที่ 73 องศา F180 องศา F2"เอสดีอาร์ 11฿379
วาล์ว SPEARS 4140-005 บุชชิ่งเปลี่ยนได้, หัวจุก IPS x ซ็อกเก็ต CTS, ขนาด 1/2, CPVC | AF7PLU 22EX85 4140-005สีเบจ / ตันฮับ ​​IPS X CTS600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 องศา F1 / 2 "40฿1,118
วาล์ว SPEARS 4140-007 บุชชิ่งเปลี่ยนได้, หัวจุก IPS x ซ็อกเก็ต CTS, ขนาด 3/4, CPVC | AF7PLV 22EX86 4140-007สีเบจ / ตันฮับ ​​IPS X CTS480 PSI200 องศา F3 / 4 "40฿1,183
SPEARS VALVES 4140-010 บูชเปลี่ยน, IPS x Spigot x ซ็อกเก็ต, 1 ขนาด, CPVC | AF7PLW 22EX87 4140-010สีเบจ / ตันฮับ ​​IPS X CTS450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 องศา F1"40฿1,064

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 4140-020 ปลอกเปลี่ยน, IPS x หัวจุก x ซ็อกเก็ต, 2 ขนาด, CPVC
฿1,489 / หน่วย