Spears Valves 867-335sr | 3edt6 แคลมป์ยึดอาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 867-335SR อานยึดเสริมพิเศษ EPDM สังกะสี ขนาด 3 x 1 นิ้ว PVC | AC8VWG 3EDT6

SPEARS VALVES 867-335SR อานแบบหนีบเสริมพิเศษ EPDM สังกะสี ขนาด 3 x 1 นิ้ว PVC

In Stock
รายการ: AC8VWG รุ่น: 867-335SRอ้างอิงข้าม: 3EDT6
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
฿4,967 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบอาน
วัสดุปะเก็นEPDM
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน235 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว73F
การเชื่อมต่อ OutletFIPT 1 นิ้ว
ขนาดท่อทางออก1"
ขนาดท่อ3"
ขนาดรูที่ต้องการ1-1 / 8 "
ตารางเวลา80
ชนิดภาพเขียนสองชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวการเชื่อมต่อ Outletขนาดท่อราคา
SPEARS VALVES 867-337SR อานยึดเสริมพิเศษ EPDM สังกะสี ขนาด 3 x 1-1/2 นิ้ว PVC | AC8VWH 3EDT7 867-337เอสอาร์235 PSI73F1-1 / 2 "FIPT3"฿5,449
SPEARS VALVES 867-338SR อานยึดเสริมพิเศษ EPDM สังกะสี ขนาด 3 x 2 นิ้ว PVC | AC8VWJ 3EDT8 867-338เอสอาร์235 PSI73FFIPT 2 นิ้ว3"฿4,676
SPEARS VALVES 867-415SR อานยึดเสริมพิเศษ EPDM สังกะสี ขนาด 4 x 1/2 นิ้ว PVC | AC8VWK 3EDT9 867-415เอสอาร์235 PSI73F1/2 "FIPT4"฿6,556
SPEARS VALVES 867-416SR อานยึดเสริมพิเศษ EPDM สังกะสี ขนาด 4 x 3/4 นิ้ว PVC | AC8VWL 3EDU1 867-416เอสอาร์235 PSI73F3/4 "FIPT4"฿5,915
SPEARS VALVES 867-417SR อานยึดเสริมพิเศษ EPDM สังกะสี ขนาด 4 x 1 นิ้ว PVC | AC8VWM 3EDU2 867-417เอสอาร์235 PSI73FFIPT 1 นิ้ว4"฿5,915
SPEARS VALVES 867-419SR อานยึดเสริมพิเศษ EPDM สังกะสี ขนาด 4 x 1-1/2 นิ้ว PVC | AC8VWN 3EDU3 867-419เอสอาร์235 PSI73F1.54"฿6,556
SPEARS VALVES 867-420SR อานยึดเสริมพิเศษ EPDM สังกะสี ขนาด 4 x 2 นิ้ว PVC | AC8VWP 3EDU4 867-420เอสอาร์235 PSI73FFIPT 2 นิ้ว4"฿5,915

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 867-335SR อานแบบหนีบเสริมพิเศษ EPDM สังกะสี ขนาด 3 x 1 นิ้ว PVC
฿4,967 / หน่วย