SPEARS VALVES P100-015C ข้อต่อ ดุม x ดุม ขนาด 1-1/2 CPVC
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแต่งงานกัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
สี | สีเทา |
ตามมาตรฐาน | NSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ฮับ x ฮับ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 330 PSI |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
ตารางเวลา | 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.49 |
รหัส HS | 3917400090 |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
P100-040ซี | Hub | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | - | RFQ
|
P100-060ซี | Hub | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | - | RFQ
|
P100-020ซี | ฮับ x ฮับ | 280 PSI | 2" | - | RFQ
|
P100-030ซี | ฮับ x ฮับ | 260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | ฿485 | |
P100-100ซี | - | - | - | ฿28,818 | RFQ
|
P100-120ซี | - | - | - | ฿40,493 | RFQ
|
P100-080ซี | - | - | - | ฿19,874 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.